Motion
203DSP200

BROWNING
203DSP200

Arbre d’entraînement du convoyeur à vis PD9311 - taille de réducteur 203 , diamètre d’arbre 2.0000 po, vis 9 à 12 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02418711
N° MFR203DSP200
Prix1,651.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
203DSP200

Arbre d’entraînement du convoyeur à vis PD9311 - taille de réducteur 203 , diamètre d’arbre 2.0000 po, vis 9 à 12 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02418711
N° MFR203DSP200

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,651.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.6563 po
  • Longueur
    18.2
  • Taille du réducteur du fabricant
    203
  • Gamme de diamètres de vis
    9-12 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po
  • Longueur de projection de l’arbre
    6.0000 po
  • Poids
    24.56 lb, 20.95

Détails

  • Dessin CAD
  • Distance entre les trous d’arbre
    3.0000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    203DSP200
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460492377
  • Matériel
    Acier
  • Série
    203DSP

Aperçu

Description du fabricant
203DSP200 ARBRES D’ENTRAÎNEMENT DU CONVOYEUR À VIS
  • Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue. Joints d’étanchéité standard : les joints à double lèvre offerts sur le marché sont montés sur des arbres de sol en plongée, avec une disposition exclusive de joint d’étanchéité de barrière. Options et accessoires : Gamme complète de supports de moteur, de protecteurs de courroie, de butées, d’extrémités de passage et d’options de scellement de convoyeur à vis.