Motion
207DSP207

BROWNING
207DSP207

Arbre d’entraînement du convoyeur à vis PE9311 - taille de réducteur 207 , diamètre d’arbre 2.4375 po, vis 12 à 14 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02418727
N° MFR207DSP207
Prix2,290.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
207DSP207

Arbre d’entraînement du convoyeur à vis PE9311 - taille de réducteur 207 , diamètre d’arbre 2.4375 po, vis 12 à 14 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02418727
N° MFR207DSP207

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,290.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.6563 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    207
  • Gamme de diamètres de vis
    12,14 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.4375 po
  • Longueur de projection de l’arbre
    6.6900 po
  • Poids
    37.01 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Distance entre les trous d’arbre
    3.0000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    207DSP207
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460492551
  • Matériel
    Acier
  • Série
    207DSP

Aperçu

Description du fabricant
207DSP207 ARBRES D’ENTRAÎNEMENT DU CONVOYEUR À VIS
  • Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue. Joints d’étanchéité standard : les joints à double lèvre offerts sur le marché sont montés sur des arbres de sol en plongée, avec une disposition exclusive de joint d’étanchéité de barrière. Options et accessoires : Gamme complète de supports de moteur, de protecteurs de courroie, de butées, d’extrémités de passage et d’options de scellement de convoyeur à vis.