Motion
1168X12MX8PT
Adaptateur droit pivotant à connexion rapide Weatherhead
N° D’ARTICLE MI02418960
N° MFR1168X12MX8PT
Prix24.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit pivotant à connexion rapide Weatherhead
N° D’ARTICLE MI02418960
N° MFR1168X12MX8PT
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
Prix24.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Hauteur
    0.96 po
  • Longueur
    1.06 po
  • Longueur totale
    1.06 po
  • Poids
    0.10 lb
  • Largeur
    0.96 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs droits
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Style/type des deux extrémités
    Pousser pour connecter X NPTF
  • Mot-clé de description
    Pousser pour connecter x 1/2 po 1/2 po NPTF
  • Style de fin 1
    Appuyer pour connecter
  • Type de fin 1
    Appuyer pour connecter
  • Style de fin 2
    NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    1/2 PO
  • Type de fin 2
    NPTF
  • Forme d’ajustement
    180 °
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1168X12MX8PT
  • Numéro CUP du fabricant
    725975561553
  • Matériel
    Laiton
  • Température de fonctionnement maximale
    160 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Série
    Pousser
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
1168X12MX8PT RACCORD DE RACCORDEMENT
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE