Motion
KMT 7

SKF
KMT 7

Contre-écrou de roulement série KMT - Filetage M35x1.5 mm, diamètre extérieur 54 mm, diamètre extérieur 49 mm, largeur 22 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02420484
N° MFRKMT 7
Prix242.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KMT 7

Contre-écrou de roulement série KMT - Filetage M35x1.5 mm, diamètre extérieur 54 mm, diamètre extérieur 49 mm, largeur 22 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02420484
N° MFRKMT 7

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix242.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    49 mm
  • Extérieur Diamètre  
    54 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Filetage Taille  
    M35x1.5 mm
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KMT
  • CUP_NON
    7316577292605

Aperçu

Description du fabricant
KMT7 ÉCROU AUTOBLOQUANT