Motion
1003352
Graisse diélectrique CRC - Qualité alimentaire, 3.3 oz liq., tube, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02421029
N° MFR1003352
Prix33.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse diélectrique CRC - Qualité alimentaire, 3.3 oz liq., tube, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02421029
N° MFR1003352

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix33.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    392°F
  • Taille du conteneur
    3.3 oz liq.
  • Taille/type de conteneur
    Tube sous pression de 6 onces avec buse Select-a-BEAD®
  • Point de congélation
    572°F
  • Hauteur
    8.75 po
  • Longueur
    2.25 po
  • Poids net
    3.3 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Hauteur totale
    8.75 po
  • Largeur totale
    7.37 po
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Gravité spécifique
    0.97
  • Contenu en COV
    1
  • Poids
    0.5 lb
  • Largeur
    2.25 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Composé de silicone non durcissant utilisé pour sceller, lubrifier, protéger et isoler électriquement. Imperméable aux connexions et composants électriques. Améliore les performances électriques dans des conditions météorologiques défavorables.
  • Additifs inclus
    Silicone
  • Apparence
    Gel blanc opaque
  • Application
    Joints d’étanchéité, courroies de transfert, courroies de convoyeur, moteurs, machinerie et équipement de manutention de l’usine, moulures en caoutchouc, glissières à haute température, à faible charge ou à régime élevé, rouleaux, roues, engrenages, chaînes et palans
  • Type de base
    Silicone
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Type de contenant
    Tube
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Norme de protection de l’environnement
    Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE
  • Caractéristiques et avantages
    • Fournit un lubrifiant exceptionnel pour les fixations utilisées pour soutenir les travaux électriques temporaires • Excellent pour la lubrification et le scellement • Homologué NSF H1 pour le contact accidentel avec les aliments • Résistant à la température – maintient la performance toute l’année • Tube sous pression avec buse Select-a-Bead® permettant une application précise du produit •
  • Type de film
    Pâte de silicone non durcissante
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    572 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Cote d’inflammabilité SGH
    Liquide combustible (catégorie 4)
  • Film lubrifiant
    Mouillé
  • Type de lubrification
    Lubrifiant au silicone
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    078254030852
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -70 °F
  • Cote NSF
    H1 Qualité alimentaire
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Azote
  • Méthode de retrait
    Retirer avec des distillats de pétrole.
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Légère
  • Normes respectées
    Inscrit NSF 130625, code de catégorie H1, répond aux exigences de SAE-AS-8660
  • Plage de température
    -70 à 400 °F
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    078254030852
  • Pénétration travaillée
    Varie selon le grade
  • Température de travail
    -70 à 400°F

Aperçu

Description du fabricant
03085 GRAISSES OLÉAGINEUSES GRILLE PRTUBE6OZ
  • Fournit un lubrifiant exceptionnel pour les fixations utilisées pour soutenir les travaux électriques temporaires
  • Excellent pour lubrifier et sceller
  • NSF H1 enregistré pour contact accidentel avec les aliments
  • Résistant à la température – maintient la performance toute l’année
  • Le tube sous pression avec buse Select-a-Bead® permet une application précise du produit