Motion
SP-350 5gal

CRC INDUSTRIES
SP-350 5gal

Inhibiteur de corrosion SP-350™ , 5 gal
N° D’ARTICLE MI02421058
N° MFRSP-350 5gal
Prix344.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
SP-350 5gal

Inhibiteur de corrosion SP-350™ , 5 gal
N° D’ARTICLE MI02421058
N° MFRSP-350 5gal
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
Votre prix344.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    392°F
  • Épaisseur du film
    0.2 à 0.3 mils
  • Poids net
    640 oz
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Gravité spécifique
    0.86
  • Contenu en COV
    90.84
  • Largeur
    11.25 po

Détails

  • Apparence
    Liquide crémeux havane
  • Application
    Surfaces de machine de précision, revêtement protecteur pour les assemblages entreposés ou expédiés, lubrifiant de démarrage pour les machines entreposées.
  • Type de base
    Pétrole
  • Certification
    NFS H2, Douglas DMS 2150
  • Composé chimique
    Distillats de pétrole
  • Couleur
    Beige
  • Type de contenant
    Seau
  • Norme de protection de l’environnement
    Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE
  • Caractéristiques et avantages
    • Protège l’équipement et les pièces lors de l’entreposage, de l’expédition et du processus jusqu’à 2 ans à l’intérieur • Favorise un démarrage facile de l’équipement • Déplace l’humidité et protège tous les métaux avec une fine pellicule non asséchante • Homologué NSF H2
  • Type de film
    Non desséchant
  • Point d’éclair
    190 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Film lubrifiant
    Mouillé
  • Numéro CUP du fabricant
    078254032665
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Cote NSF
    H2 Qualité alimentaire
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Aucun
  • Méthode de retrait
    Retirer avec du distillat de pétrole.
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Pétrole
  • Normes respectées
    Enregistré NSF H2
  • CUP_NON
    078254032665

Aperçu

Description du fabricant
03266 INHIBITEUR DE CORROSION HD PAIL5GAL
  • Protège l’équipement et les pièces entreposés, expédiés et en cours de traitement jusqu’à 2 ans à l’intérieur
  • Favorise un démarrage facile de l’équipement
  • Déloge l’humidité et protège tous les métaux avec une mince pellicule non asséchante
  • Enregistré NSF H2