Motion
Frein à disque silencieux 9oz

CRC INDUSTRIES
Disc Brake Quiet 9oz

Frein à disque silencieux 9OZ
N° D’ARTICLE MI02421108
N° MFRDisc Brake Quiet 9oz
Prix11.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Disc Brake Quiet 9oz

Frein à disque silencieux 9OZ
N° D’ARTICLE MI02421108
N° MFRDisc Brake Quiet 9oz

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    95°F
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 12 onces
  • Point de congélation
    -138.5°F
  • Hauteur
    6.25 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Taille
    9 oz liq.
  • Gravité spécifique
    0.770 à 0.780
  • Poids
    0.83 lb
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Apparence
    Liquide rouge
  • Application
    Points de contact des plaquettes de frein, plaquettes de frein à disque, plaques d’appui
  • Couleur
    Rouge
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Résistance diélectrique
    26,600 V/mil
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    • Forme une pellicule résistante à l’eau et à haute température qui absorbe instantanément le bruit et calme les grincements et les grincements de freins à disque • Facile à appliquer sur les plaquettes neuves ou déjà installées • Pour une utilisation à l’arrière des plaquettes à disque non calées
  • Type de film
    Sèche
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Point d’éclair
    -4 °F
  • Formulaire
    Vaporisateur en aérosol
  • Numéro CUP du fabricant
    078254050171
  • Cote NSF
    Non évalué
  • Propulseur
    Hydrocarbure
  • Méthode de retrait
    Retirer avec un produit dégraissant ou nettoyant pour freins.
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Solvant
  • Type
    Nettoyant
  • CUP_NON
    078254050171

Aperçu

Description du fabricant
FREIN À DISQUE 05017 SILENCIEUX AER12OZ 9OZWT
  • Forme une pellicule résistante à l’eau et à haute température qui absorbe instantanément le bruit et calme les grincements et les grincements de freins à disque
  • Facile à appliquer sur les tampons neufs ou déjà installés
  • À utiliser à l’arrière des tampons à disque non calés