Motion
Additif d’huile pour engrenages à glissement limité K&W Trans-X Posi Trac 7oz

CRC INDUSTRIES
K&W Trans-X Posi Trac Limited Slip Gear Oil Additive 7oz

Additif d’huile pour engrenages à glissement limité Trans-X® Posi Trac®, 7 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02421451
N° MFRK&W Trans-X Posi Trac Limited Slip Gear Oil Additive 7oz
Prix21.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
K&W Trans-X Posi Trac Limited Slip Gear Oil Additive 7oz

Additif d’huile pour engrenages à glissement limité Trans-X® Posi Trac®, 7 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02421451
N° MFRK&W Trans-X Posi Trac Limited Slip Gear Oil Additive 7oz

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    620.6°F
  • Taille/type de conteneur
    Tube de 7 onces
  • Durée de conservation
    10
  • Gravité spécifique
    0.9
  • Contenu en COV
    80

Détails

  • Type de contenant
    Tube
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de film
    Mouillé
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    300 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    078372025082
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Propulseur
    Aucun
  • Parfum
    Pétrole doux
  • CUP_NON
    078372020582

Aperçu

Description du fabricant
HUILE POUR ENGRENAGES 402508 POSI-TRAC TUBE8OZ
  • Améliore la performance de l’huile pour engrenages
  • Réduit la friction, l’usure et la surchauffe tout en éliminant les bavures
  • À utiliser avec les huiles pour engrenages GL-5 ou synthétiques conventionnelles
  • À utiliser dans toutes les voitures et tous les camions nationaux et étrangers