Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.146 po
- Taille et pas de la chaîne2060 / 1-1/2 po
- Largeur intérieure0.500 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.705 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.094 po
- Diamètre de la broche0.234 po
- Diamètre du rouleau0.469 po
Détails
- Construction de la chaînePince à ressort
- Numéro de chaîne et pas2060 / 1-1/2 po
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Type de lienLien de connexion
- Numéro de catalogue du fabricant826
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 oF
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051008262