Motion
KIT215
Trousse de déversement - Armoire murale, application : universelle, capacité d’absorption de 12 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI02422210
N° MFRKIT215
Prix555.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de déversement - Armoire murale, application : universelle, capacité d’absorption de 12 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI02422210
N° MFRKIT215

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix555.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    30-1/16 po
  • Longueur
    13-13/16 po
  • Poids
    39.6 lb
  • Largeur
    12-3/4 po

Détails

  • Capacité absorbante par trousse
    12 gal (É.-U.)
  • Application
    Universelle
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Matériau du contenant
    Acier
  • Liquides absorbés
    Liquides de refroidissement, huiles, solvants, eau
  • Comprend
    (1) Étiquette de numéro de téléphone d’urgence, (1) Armoire de rangement en acier, (10) Sacs jetables en polyéthylène de 10 po L x 10 po L x 2 po H PIG® (PIL204), (5) Sacs jetables en polyéthylène de 18 po L x 30 po H (Bag201-S), (56) Tapis absorbant de 11.8 po L x 13 po L PIG® PR40 (WIP310), (75) Tapis absorbant de 10 po L x 13 po PIG® dans la boîte distributrice ( Mat251)
  • Quantité du colis
    1

Aperçu

Description du fabricant
KIT215 TROUSSE DE DÉVERSEMENT DE L’ARMOIRE
  • L’armoire en acier soudé de calibre lourd jaune sécurité est imprimée « Kit anti-déversement » pour une identification rapide
  • Le tapis et les oreillers PIG absorbent; les essuie-tout nettoient les surfaces et les mains
  • L’armoire préemballée offre un accès facile au contenu
  • Le panneau avant transparent vous permet de vérifier facilement les niveaux de stock
  • Comprend une étiquette inscriptible pour les coordonnées en cas d’urgence
  • Seules les trousses de déversement PIG sont dotées d’absorbants PIG éprouvés pour une réponse rapide
  • Pour obtenir de plus amples renseignements sur les trousses de déversement personnalisées, composez simplement le 1-800-HOT-HOGS (468-4647).
  • Les dimensions de la trousse de déversement sont approximatives
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good