Motion
KIT220
Trousse de nettoyage sorbant ou chimique - Sac portatif, application : universel, capacité absorbante de 9 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI02422216
N° MFRKIT220
Prix159.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de nettoyage sorbant ou chimique - Sac portatif, application : universel, capacité absorbante de 9 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI02422216
N° MFRKIT220
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
Votre prix159.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    13.1 lb

Détails

  • Capacité absorbante par trousse
    9 gal (É.-U.)
  • Application
    Universelle
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Matériau du contenant
    Nylon
  • Type de contenant
    Sac portatif
  • Liquides absorbés
    Liquides de refroidissement, huiles, solvants, eau
  • Comprend
    (5) Sacs et attaches d’élimination temporaires

Aperçu

Description du fabricant
KIT220 SAC DE RÉPONSE AU DÉVERSEMENT
  • Sac durable et résistant à l’eau avec fermeture à boucles et à crochets pour garder le contenu propre et sec
  • Les sacs de mise au rebut temporaires facilitent le nettoyage
  • Le sac jaune vif et la grande étiquette à code de couleur facilitent la localisation de la trousse
  • Sangle pour un transport et une suspension faciles
  • La trousse compacte et facile à ranger est idéale pour une utilisation dans les camions ou l’équipement La trousse comprend :
  • (4) Chaussettes absorbantes bleues PIG 48 po no 4048
  • (28) Tapis universels PIG no MAT203
  • (5) sacs et attaches pour broyeur temporaire n° BAG201-S