Motion
MAT220
Tapis sorbant - Perforé, matériau en polypropylène, couleur grise, 15 po de large, 150 pi de long, capacité d’absorption de 40.2 gal par paquet, composition en polypropylène
N° D’ARTICLE MI02422372
N° MFRMAT220
Prix335.83 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tapis sorbant - Perforé, matériau en polypropylène, couleur grise, 15 po de large, 150 pi de long, capacité d’absorption de 40.2 gal par paquet, composition en polypropylène
N° D’ARTICLE MI02422372
N° MFRMAT220

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix335.83 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériau absorbant
    Épais
  • Dimensions
    150 pi x 15 po
  • Longueur
    150 pi
  • Poids
    30 lb
  • Largeur
    15 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    40.2 gal (É.-U.)
  • Application
    Universelle
  • Règlement sur la liste des approbations
    29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Couleur
    Gris
  • Composition
    Polypropylène
  • Liquides absorbés
    Liquides de refroidissement, huiles, solvants, eau
  • Matériel
    Polypropylène
  • Quantité du colis
    2
  • Perforé
    Perforé
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
MAT220 PASSE-PARTOUT
  • Le tapis PIG dure deux fois plus longtemps que les tapis ordinaires pour moins de changements. Absorbe tout. Fonctionne partout
  • Huit couches de polypropylène à 100 % sont thermocollées pour faire du tapis PIG le tapis le plus résistant sur le marché; ne se déchire pas, ne se déchire pas et ne s’effiloche pas même lorsqu’il est saturé
  • Le motif à alvéoles exclusif accélère l’évacuation du liquide sur tout le tapis pour un nettoyage plus rapide et plus facile
  • Absorbe la plupart des liquides industriels courants - huiles, eau, solvants, liquides de refroidissement et plus encore
  • Les perforations faciles à déchirer vous permettent de ne prendre que ce dont vous avez besoin pour utiliser moins de tapis et économiser de l’argent
  • Choisissez des tampons pour attraper les gouttes et réagir aux déversements; choisissez des rouleaux pour couvrir de grandes surfaces
  • La boîte distributrice facilite la prise, le transport et le rangement de votre tapis tout en le protégeant de la saleté et de l’humidité