Motion
MAT244
Tampon supérieur pour fût ou baril - 22 po de diamètre, couleur : gris, application : universel
N° D’ARTICLE MI02422389
N° MFRMAT244
Prix97.30 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tampon supérieur pour fût ou baril - 22 po de diamètre, couleur : gris, application : universel
N° D’ARTICLE MI02422389
N° MFRMAT244

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix97.30 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    22 po

Détails

  • Capacité absorbante
    3-1/2 gal (É.-U.)
  • Application
    Universelle
  • Couleur
    Gris
  • Compatibilité du tambour
    Barils de 55 gal
  • Matériel
    Polypropylène
  • Quantité du colis
    25

Aperçu

Description du fabricant
MAT244 TAPIS SUPÉRIEURS BARREL
  • Huit couches de polypropylène à 100 % sont thermocollées pour faire du tapis PIG le tapis le plus résistant sur le marché
  • Ne se déchire pas, ne se déchire pas et ne s’effiloche pas même lorsqu’il est saturé
  • Le motif à alvéoles exclusif accélère l’évacuation du liquide sur tout le tapis pour un nettoyage plus rapide et plus facile
  • Absorbe et retient les huiles, les liquides de refroidissement, les solvants et l’eau
  • La couleur gris foncé dissimule la saleté, afin que le tapis reste en place plus longtemps
  • S’installe sur les fûts en acier de 55 gallons; précoupés avec des trous pour des bondes de 3/4 po et 2 po pour un ajustement parfait
  • La construction légère est économique pour les pompes à tambour moins fréquemment utilisées
  • La boîte distributrice facilite la prise, le transport et le rangement de votre tapis tout en le protégeant de la saleté et de l’humidité
  • Prix par boîte, 25 serviettes par boîte