Motion
MAT270
Rouleau sorbant - Non perforé, matériau en polypropylène, couleur grise, 31 po de large, 100 pi de long, capacité d’absorption de 14-1/2 gal par emballage, absorbant, polypropylène, composition de polyester
N° D’ARTICLE MI02422410
N° MFRMAT270
Prix287.04 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau sorbant - Non perforé, matériau en polypropylène, couleur grise, 31 po de large, 100 pi de long, capacité d’absorption de 14-1/2 gal par emballage, absorbant, polypropylène, composition de polyester
N° D’ARTICLE MI02422410
N° MFRMAT270

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix287.04 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériau absorbant
    Moyen
  • Dimensions
    100 pi x 31 po
  • Longueur
    100 pi
  • Poids
    22 lb
  • Largeur
    31 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    14-1/2 gal (É.-U.)
  • Application
    Universelle
  • Règlement sur la liste des approbations
    29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Gris
  • Composition
    Polyester, polypropylène, absorbant
  • Liquides absorbés
    Huiles, solvants, eau, liquides de refroidissement
  • Matériel
    Polypropylène
  • Quantité du colis
    1
  • Perforé
    Non perforé
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Rouleau

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À ENDOS EN POLY MAT ÉLÉPHANT MAT270
  • Le tapis PIG à huit couches très absorbant est cousu en zigzag pour offrir une excellente durabilité à la marche
  • Conçu spécialement pour la circulation piétonnière intense ou la circulation sur roues modérée à légère; placez le côté en zigzag vers le haut pour prolonger la durée de vie du produit
  • Le motif à alvéoles exclusif accélère l’évacuation du liquide sur tout le tapis pour un nettoyage plus rapide et plus facile
  • La construction en fibres fines très absorbantes ne laissera pas de liquides ou de résidus de fibres
  • Absorbe et retient les huiles, les liquides de refroidissement, les solvants et l’eau
  • La couleur gris foncé dissimule la saleté, afin que le tapis reste en place plus longtemps
  • Le matériau résistant aux flammes ne brûle pas immédiatement comme les tapis en cellulose; fond lorsqu’il est exposé à une chaleur élevée pendant le travail
  • Peut être essoré et incinéré après utilisation pour réduire les déchets ou pour le mélange de carburants
  • L’endos en poly empêche les liquides absorbés d’atteindre les planchers et offre une traction supplémentaire pour une assise sécuritaire
  • Les rouleaux sont parfaits pour les allées et les grandes surfaces afin d’absorber les fuites et les surpulvérisations