Motion
PIG301
Chaussettes sorbantes – Produits chimiques/matières dangereuses, capacité de 12 gal, 3 po x 10 pi, couleur rose
N° D’ARTICLE MI02422540
N° MFRPIG301
Prix291.35 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaussettes sorbantes – Produits chimiques/matières dangereuses, capacité de 12 gal, 3 po x 10 pi, couleur rose
N° D’ARTICLE MI02422540
N° MFRPIG301

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix291.35 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3 po
  • Dimensions
    3 po x 10 pi
  • Longueur
    10 pi

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    12 gal (É.-U.)
  • Application
    Produits chimiques/matières dangereuses
  • Couleur
    Rose
  • Matériau de remplissage
    Polypropylène
  • Liquides absorbés
    Acides, bases
  • Matériau extérieur
    Polypropylène
  • Quantité du colis
    6

Aperçu

Description du fabricant
PIG301 ABSORBE. CHAUSSETTES
  • Absorbe les acides, les bases, les produits corrosifs, les produits chimiques et les liquides inconnus, même ceux dont les concentrations sont élevées comme l’acide sulfurique à 98 % et l’hydroxyde de sodium à 30 %
  • La chaussette résistante aux produits chimiques ne se dégradera pas et ne provoquera pas de réaction dangereuse au contact avec des déversements corrosifs
  • Excellent pour creuser rapidement et arrêter la propagation des déversements de produits chimiques; pour creuser des déversements de produits chimiques plus importants, envisagez nos digues de matières dangereuses PIG de plus grand diamètre
  • La peau en polypropylène résiste aux produits chimiques et aux déchirures – réduit la poussière et retient le liquide, même lorsqu’elle est saturée
  • Le matériau de remplissage en polypropylène est très absorbant pour contenir les déversements corrosifs ou réactifs
  • La couleur rose se distingue facilement pour assurer que les travailleurs utilisent la bonne chaussette lors d’une urgence de déversement
  • Peut être incinéré après utilisation pour réduire les déchets
  • Prix par caisse
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon