Motion
WIP231
PR40 Essuie-tout tout usage – Traité, Cellulose avec classeur adhésif, Type de boîte, Nombre de lingettes : 75
N° D’ARTICLE MI02422719
N° MFRWIP231
Prix165.39 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PR40 Essuie-tout tout usage – Traité, Cellulose avec classeur adhésif, Type de boîte, Nombre de lingettes : 75
N° D’ARTICLE MI02422719
N° MFRWIP231

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix165.39 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’essuyage
    16 po
  • Largeur d’essuyage
    9-1/2 po

Détails

  • Type de lingette de nettoyage
    Tout usage
  • Couleur
    Bleu
  • Type de pliage
    Distributeur
  • Nombre de lingettes
    75
  • Surfaces nettoyées
    Pièces, peau
  • Traité ou sec
    Traité
  • Essuyer le matériau
    Cellulose avec cartable adhésif
  • Présentation des lingettes
    Boîte contextuelle

Aperçu

Description du fabricant
WIP231 LINGETTES TOUT USAGE
  • Fabriqué en fibres de cellulose douces et absorbantes avec un liant de haute qualité pour augmenter la résistance pour l’essuyage humide ou sec
  • Fait d’épaisseur et d’absorbant pour absorber rapidement les huiles, les dégraissants et autres liquides
  • Le matériau peu pelucheux ne laissera pas de résidus et ne créera pas de dégâts
  • Excellent pour une variété d’applications d’essuyage, des nettoyages rapides au dégraissage
  • La boîte escamotable pratique vous permet de ne prendre qu’un seul chiffon à la fois tout en gardant le stock restant propre et sec
  • La boîte facile à transporter peut être située à n’importe quel poste de travail