Motion
T11011
Palier de butée à rouleaux coniques - 10.0000 po d’alésage, 21.2500 po de diamètre extérieur, 4.6250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02422828
N° MFRT11011
Prix64,816.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de butée à rouleaux coniques - 10.0000 po d’alésage, 21.2500 po de diamètre extérieur, 4.6250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02422828
N° MFRT11011
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
Prix64,816.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10.0000 po
  • Rayon du filet
    0.4382 po
  • Extérieur Diamètre  
    21.2500 po
  • Global Largeur  
    4.6250 po
  • Poids
    331.1 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.08
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662293155715
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau conique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1289954 lbf
  • Série
    T
  • Type de palier de butée
    Race fuselée
  • CUP_NON
    662293155715

Aperçu

Description du fabricant
T11011 BRG
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer