Spécifications
Dimensions
- Gravité spécifique0.99 à 1
- Contenu en COV0.04 %
- Longueur d’essuyage12.0000 po
- Largeur d’essuyage10.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesLe pouvoir nettoyant imbattable de SCRUBS? Les essuie-mains restent un chef de file de l’industrie. La formule brevetée à base d’agrumes est combinée à une serviette bleue texturée et résistante pour déloger, dissoudre et absorber la saleté et la graisse, laissant vos mains vraiment propres.
- ApparenceBleu/Blanc
- Type de lingette de nettoyageEssuie-mains
- CouleurBlanc
- Type de contenantContenant
- Action de mousseAction moussante
- FormulaireLingettes
- Répond aux normes de l’industrie parTSCA
- Nombre de lingettes72
- Quantité de colis par caisse6
- Plage de pH8 à 9.5
- ParfumAgrumes
- Traité ou secTraité
- CUP_NON764769422724
Aperçu
- PAS DE SAVON! PAS D’EAU! PAS DE PROBLÈME!
- Parfum d’agrumes pur
- Puissance de nettoyage avancée
- À utiliser sur les mains et les surfaces
- Aucun résidu collant
- Enlève la saleté, le goudron, les huiles, la graisse, les peintures, les adhésifs, les époxydes, les calfeutrants, les encres et les teintures, les uréthanes, les lubrifiants, « Icky-PIC », la gelée de câble, l’asphalte
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle ITWCampagne promotionnelle ITW
Voir la brochure
LPS Max par ITW Pro BrandsLPS Max par ITW Pro Brands
Voir la brochure
Écran solaire Scrubs par ITW Pro BrandsApprenez-en plus sur l’écran solaire Scrubs d’ITW et la protection contre les insectes.
Voir la circulaire
Lotion-écran solaire ScrubsLa lotion écran solaire SCRUBS est une lotion écran solaire FPS 30+ à large spectre offerte dans une pochette pratique à dose unique. La formule non grasse offre une protection contre les rayons UVA/UVB et ne contient ni PABA, ni huile.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Lingettes désinfectantes de surfaces alimentaires sans rinçage Scrubs
La puissante formule sans rinçage tue 99.9 % des bactéries au contact des aliments surfaces2 en 30 secondes.
Lingettes sans rinçage ITW Pro Brands SCRUBS
Lingettes sans rinçage ITW Pro Brands. Les lingettes désinfectantes pour surfaces alimentaires SCRUBS NO RINSE simplifient le nettoyage, la désinfection et la désodorisation sans rinçage.