Motion
84050
Dykem® Marqueur de peinture - argent, pointe moyenne, pince de poche non incluse, 12 par paquet
N° D’ARTICLE MI02422839
N° MFR84050
Prix5.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dykem® Marqueur de peinture - argent, pointe moyenne, pince de poche non incluse, 12 par paquet
N° D’ARTICLE MI02422839
N° MFR84050

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la buse
    Moyen

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Temps de séchage
    25 - 30 s
  • Point d’éclair
    81 °F
  • Comprend une pince de poche
    Clip de poche non inclus
  • Série
    TEXPEN
  • Matériau de surface
    Métal, caoutchouc, plastique, verre, béton, cuir, pierre, bois, vinyle et plus encore.
  • Matériau de la buse
    Feutre
  • Style de buse
    Puce
  • CUP_NON
    084353840502

Aperçu

Description du fabricant
POINTE MOYENNE 84050 BRITE-MARK 916
  • Marqueur permanent à usage général idéal pour faire des marques claires et audacieuses sur presque toutes les surfaces
  • La peinture à l’huile à séchage rapide résiste aux conditions intérieures et extérieures sans s’estomper, s’écailler ou perdre son opacité
  • Peut être utilisé pour identifier de façon permanente les stocks, les assemblages, les outils, les produits finis ou les travaux en cours tout en résistant à la plupart des abus ou des composés liés au travail
  • Idéal pour le codage couleur
  • Les pointes coniques sont remplaçables pour assurer une utilisation complète de la peinture dans chaque marqueur
  • Formule sans xylène, ne contient pas de HAP (polluants atmosphériques dangereux)
  • Faire des marques brillantes permanentes sur le métal, le caoutchouc, le plastique, le verre, le béton, le cuir, la pierre, le bois, le vinyle et plus encore
  • Corps en aluminium robuste avec une grande capacité de peinture

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté