Spécifications
Dimensions
- Chaîne ou vol Largeur4.500 po
- Chaîne Pas1.5000 po
- Guide de dégagement droit1.7519 po
- Diamètre de la broche6.35 mm
Détails
- Type de chaîneChaîne de dessus de table
- Style de composantFlexion latérale
- Matériel de volAcier inoxydable
- Numéro CUP du fabricant726166147839
- Matériau de la brocheAcier inoxydable
Aperçu
- Acier inoxydable non magnétique
- 18 % chrome et 8 % nickel
- Matériau résistant à la corrosion et aux acides