Spécifications
Dimensions
- Chaîne ou vol Largeur12.0000 po
- Chaîne Pas1.5000 po
- Épaisseur du vol0.1900 po
- Guide de dégagement droit2.44
- Rayon de rétroflexion minimum50 mm
- Rayon latéral minimum610 mm
- Diamètre de la broche0.3400 po
- Poids2.08 lb
- Poids par pied2.08 lb
Détails
- Dessin CAD
- Matériau de la chaîneHavane à faible friction
- Type de chaîneChaîne de dessus de table
- Style de composantFlexion latérale
- Couleur de volBrun
- Matériel de volLF
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLF882TAB-K1200
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166148591
- Matériau de la brocheSPM
- CUP_NON726166148591
Aperçu
- Le matériau en acétal LF (brun) est couramment utilisé sur le marché et offre un coefficient de friction amélioré et convient à une utilisation dans des applications à haute vitesse. Tiges spéciales en acier inoxydable austénitique avec résistance à la traction plus élevée et dureté de surface améliorée.