Motion
LF820-K400

SYSTEM PLAST
LF820-K400

CHAÎNE SYS EN PLASTIQUE
N° D’ARTICLE MI02422969
N° MFRLF820-K400
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
LF820-K400

CHAÎNE SYS EN PLASTIQUE
N° D’ARTICLE MI02422969
N° MFRLF820-K400
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.0000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.1600 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    50 mm
  • Diamètre de la broche
    0.2500 po
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau de la chaîne
    Havane à faible friction
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun
  • Matériel de vol
    LF
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LF820-K400
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166147891
  • Matériau de la broche
    SPM
  • CUP_NON
    726166147891

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE PLATE LF 820-K400
  • Le matériau en acétal LF (brun) est couramment utilisé sur le marché et offre un coefficient de friction amélioré et convient à une utilisation dans des applications à haute vitesse. Tiges spéciales en acier inoxydable austénitique avec résistance à la traction plus élevée et dureté de surface améliorée.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer