Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage50 ml
Détails
- ApplicationPlanchers, joints d’étanchéité, retenue, scellement, verrouillage du filetage
- Résistance au couple de rupture90 po
- CouleurVert
- Temps de durcissement24 h
- Comp. matérielMétal
- Plage de température de fonctionnement-65 à +300 °F
- Type de colisBouteille
- Résistance au couple prédominant310 po
- Formulaire de produitLiquide
- Force de verrouillage du filetagePénétration
- CUP_NON686226290502
Aperçu
- Un liquide frein-filet à faible viscosité qui évacue le long des filets des fixations préassemblées pour les fixer en place
- Puisqu’il est appliqué après l’assemblage, les procédures d’entretien préventif sont simplifiées
- Idéal pour les fixations de taille de #2 à 1/2” (2.2 mm à 12 mm)
- Le chauffage localisé et les outils à main sont nécessaires pour le démontage
- Spécifications mil (S-46163A) Type III, Grade R