Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche7/8 po
- Longueur de cannelure4 po
- Longueur totale6 po
- Taille de la tige7/16 po
Détails
- Type de bitMèche de tarière
- Direction de coupeMain droite
- Tarière doubleNon
- Capacité d’extensionNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier allié
- Nombre de bords de coupe2
- Série50855
- Type de tigeHexagonales
- Centre plein ou creuxSobre
- CUP_NON028874116696
Aperçu
- Éperon autoalimenté pour une pénétration rapide du produit
- Bord de coupe double pour une durabilité maximale des clous
- L’alliage d’acier trempé offre une durée de vie supérieure de la mèche
- 7/16 in Ball groove shank allows for quick bit changes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire