Motion
DW1921

DEWALT
DW1921

Mèche Jobber Length - série 51160 , 21/64 po, 3.31 po cannelure, 4.62 po OAL
N° D’ARTICLE MI02424411
N° MFRDW1921
Prix11.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW1921

Mèche Jobber Length - série 51160 , 21/64 po, 3.31 po cannelure, 4.62 po OAL
N° D’ARTICLE MI02424411
N° MFRDW1921
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
Prix11.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    21/64 po
  • Cannelure Longueur  
    3.31 po
  • Global Longueur  
    4.62 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde d’or
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Type de point
    Point de veilleuse
  • Série
    51160
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
DW1921 FORET PILOTE 21/64
  • Commence au contact pour des trous propres et précis et réduit le blocage lors de la percée
  • La tige sans épingle élimine la frustration de la rotation de la mèche dans le mandrin
  • La toile conique offre une plus grande durabilité pour réduire les cassures
  • Les marques de taille sont situées au-dessus de la tige pour éviter l’usure
  • Remarque : les tailles de 1/16 po à 11/64 po sont des mèches à pointe fendue

Vous pourriez également aimer