Spécifications
Dimensions
- Taille de l’embout#3
- Longueur totale6 po
Détails
- Style de pointe de mèchePhillips
- À deux extrémitésÀ extrémité unique
- Bit individuel ou Bit activéBit individuel
- Numéro CUP du fabricant028874020634
- Nombre de bits inclus1
- InviolableNon inviolable
- CUP_NON028874020634
Aperçu
- Acier à outils résistant aux chocs pour une durabilité maximale
- Conception à nez annelé pour un ajustement idéal
- Le processus de durcissement avancé offre une durabilité maximale
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation