Motion
DW3705-5

DEWALT
DW3705-5

Lame de scie sauteuse dentée - Cobalt bimétal, U-Shank, 8 TPI, 4 po de long
N° D’ARTICLE MI02424716
N° MFRDW3705-5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW3705-5

Lame de scie sauteuse dentée - Cobalt bimétal, U-Shank, 8 TPI, 4 po de long
N° D’ARTICLE MI02424716
N° MFRDW3705-5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4 po
  • Poids
    0.088 lb

Détails

  • Matériau arrière
    Acier au carbone
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Cobalt bimétal
  • Motif de pas
    Constante
  • Type de tige
    U-Shank
  • Tpi
    8

Aperçu

Description du fabricant
LAME DE SCIE SAUTEUSE DW3705-5 - BOIS(5)
  • Les dents moulues de précision restent tranchantes plus longtemps et offrent des coupes lisses et nettes
  • Des goulots plus profonds avec un espace libre accru éliminent plus de matériau pour une coupe plus rapide
  • L’acier cobalt (Bi-Metal) maximise la durée de vie et la durabilité de la lame
  • La tige en U s’installe sur les scies sauteuses DEWALT et autres scies sauteuses à tige universelles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon