Motion
DW3750-5

DEWALT
DW3750-5

Lame de scie sauteuse dentée - cobalt bimétal, T-Shank, 6 TPI, 4 po de long
N° D’ARTICLE MI02424744
N° MFRDW3750-5
Prix21.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW3750-5

Lame de scie sauteuse dentée - cobalt bimétal, T-Shank, 6 TPI, 4 po de long
N° D’ARTICLE MI02424744
N° MFRDW3750-5
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
Prix21.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4 po
  • Poids
    0.088 lb

Détails

  • Matériau arrière
    Acier au carbone
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Cobalt bimétal
  • Motif de pas
    Constante
  • Type de tige
    T-Remercier
  • Tpi
    6
  • CUP_NON
    028877315959

Aperçu

Description du fabricant
LAME DE SCIE SAUTEUSE DW3750-5 (PAQUET DE 5 )
  • Les dents moulues de précision restent tranchantes plus longtemps et offrent des coupes lisses et nettes
  • Les lames en bois ont des dents de précision qui restent tranchantes plus longtemps et offrent des coupes lisses et nettes
  • Des goulots plus profonds avec un espace libre accru éliminent plus de matériau pour une coupe plus rapide
  • L’acier cobalt (Bi-Metal) maximise la durée de vie et la durabilité de la lame
  • La conception à tige en T s’installe sur toutes les scies sauteuses Bosch et DEWALT

Vous pourriez également aimer