Spécifications
Dimensions
- Longueur3 pi 8-7/8 po
- Épaisseur0.02 po
- Largeur1/2 po
Détails
- Matériau arrièreAcier allié
- Pas constant ou variableConstante
- Type de bord de coupeDenté
- Matériau de coupeBimétal
- Tpi18
- Type d’utilisationScie à ruban portative
Aperçu
- Bordure en acier haute vitesse Matrix II pour une résistance à la chaleur et à l'usure
- Teneur en cobalt à 8 % pour une durabilité et une usure accrues
- Dureté des dents Rc 65-67 pour une résistance accrue à l’usure
- Endos en acier allié pour une résistance à la fatigue
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation