Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre0.8750 po
- Diamètre du disque4-1/2 po
- Poids0.36 lb
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- Détails supplémentaires3 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreNon fileté
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- À utiliser avecMétal, acier inoxydable
- Numéro de grain24
- Comprend(1) Meule
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.13300 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON028874045149
- Garantie30 jours
- Dureté des rouesR
- Type de roueType 27
Aperçu
- Grain d’oxyde d’aluminium haute performance pour une longue durée de vie et une élimination élevée des matériaux
- Concentration de grain élevée pour une action de meulage agressive et des roues à roulement plus lisse
- Le mélange de matériaux exclusif assure des roues durables et de longue durée
- 3 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire