Motion
DW4518

DEWALT
DW4518

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, 7/8 po de taille de trou d’arbre, 24 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02424832
N° MFRDW4518
Prix2.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW4518

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, 7/8 po de taille de trou d’arbre, 24 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02424832
N° MFRDW4518

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Poids
    6.10 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • CUP_NON
    028874045187
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
DW4518 ROUE DE COUPE 4-1/2 PO X1/8 PO X7/8 PO
  • Grain d’oxyde d’aluminium haute performance pour une longue durée de vie et une élimination élevée des matériaux
  • Concentration de grain élevée pour une action de meulage agressive et des roues à roulement plus lisse
  • Trois feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté