Motion
DW4624

DEWALT
DW4624

Roue centrale enfoncée - Type 27, 6 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 0.8750 po d’arbre, 24 grains, 10100 tr/min
N° D’ARTICLE MI02424848
N° MFRDW4624
Prix7.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW4624

Roue centrale enfoncée - Type 27, 6 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 0.8750 po d’arbre, 24 grains, 10100 tr/min
N° D’ARTICLE MI02424848
N° MFRDW4624

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.8750 po
  • Diamètre du disque
    6.0000 po
  • Poids
    0.49 lb
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    3 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Numéro de grain
    24
  • Comprend
    (1) Meule
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    10100 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    028877321646
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
DW4624 MEULE 6X1/4X7/8IN
  • Grain d’oxyde d’aluminium haute performance pour une longue durée de vie et une élimination élevée des matériaux
  • Concentration de grain élevée pour une action de meulage agressive et des roues à roulement plus lisse
  • Le mélange de matériaux exclusif assure des roues durables et de longue durée
  • 3 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté