Motion
DW4906

DEWALT
DW4906

Brosse de roue - 8 po Diam, 5/8 po Arbor Dia, 3/4 po Largeur, 4000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02424975
N° MFRDW4906
Prix38.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW4906

Brosse de roue - 8 po Diam, 5/8 po Arbor Dia, 3/4 po Largeur, 4000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02424975
N° MFRDW4906

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre de la brosse
    8 po
  • Diamètre
    8.0000 po
  • Diamètre (fil)
    0.014 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Longueur de la garniture
    1-9/16 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Acier au carbone
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Numéro CUP du fabricant
    028877321066
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • CUP_NON
    028877321066

Aperçu

Description du fabricant
DW4906 MEULE DE BANC SERTIE 8IN
  • Les calibres de fils hautement spécifiés sont construits avec une plaque de retenue interne pour assurer la cohérence et la sécurité
  • Construit pour un équilibre uniforme qui offre une performance fluide
  • Le fil est inspecté à 100 % pour répondre aux spécifications de qualité exigeantes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté