Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre1 po
- Diamètre du trou central1 po
- Poids1.2 lb
- Diamètre de la roue14 po
- Épaisseur de la roue7/64 po
Détails
- Application2 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité
- Comprend(1) Roue de coupe
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.4300 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON028874080010
- Type de roueType 1 - Roue droite
Aperçu
- Grain d’oxyde d’aluminium haute performance pour une longue durée de vie et une coupe rapide
- Concentration de grain élevée pour une coupe agressive et des roues plus lisses
- Le mélange de matériaux exclusif assure des roues durables et de longue durée
- 2 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire