Motion
DW8005

DEWALT
DW8005

Meule tronçonneuse - Type 1, diamètre de meule de 10.0000 po, épaisseur de meule de 0.109 po, diamètre du trou central de 5/8 po, grain 24 , 6100 tr/min
N° D’ARTICLE MI02425350
N° MFRDW8005
Prix15.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW8005

Meule tronçonneuse - Type 1, diamètre de meule de 10.0000 po, épaisseur de meule de 0.109 po, diamètre du trou central de 5/8 po, grain 24 , 6100 tr/min
N° D’ARTICLE MI02425350
N° MFRDW8005

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8 po
  • Poids
    0.57 lb
  • Roue Diamètre  
    10.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    0.109 po

Détails

  • Application
    Lames de coupe de métal à usage général pour tout matériau d’épaisseur | Lames de coupe de fabrication pour les matériaux de 1/4 po à 1/8 po d’épaisseur | Lames de coupe de goujons pour les matériaux de 1/8 po ou plus minces
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6100 tr/min
  • Types de produits
    Meule à tronçonner
  • CUP_NON
    028877321424
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
DW8005 ROUE DE SCIE À CHOP EN MÉTAL
  • Grain d’oxyde d’aluminium haute performance pour une longue durée de vie et une coupe rapide
  • Concentration de grain élevée pour une coupe agressive et des roues plus lisses
  • Le mélange de matériaux exclusif assure des roues durables et de longue durée
  • 2 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté