Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8-11
- Poids1.56 lb
- Roue Diamètre9 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- Type d’arbreFileté
- Mot-clé de description5/8-11 Arbre fileté
- Numéro de grain30
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.6600 tr/min
- Dureté des rouesN
- Type de roueType 27
Aperçu
- Combinaison de grains d’oxyde d’aluminium pour une longue durée de vie des roues dans l’aluminium et d’autres métaux mous
- Adhérence souple unique pour un retrait rapide du matériau sans chargement
- 3 feuilles de verre pleines dans chaque roue pour une durabilité et une sécurité accrues
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire