Motion
MFF-02-008

MECHANIX WEAR
MFF-02-008

Gants de mécanicien de haute dextérité FastFit® - Petite taille, revers élastique, matériau en cuir synthétique
N° D’ARTICLE MI02425595
N° MFRMFF-02-008
Prix20.36 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MECHANIX WEAR
MFF-02-008

Gants de mécanicien de haute dextérité FastFit® - Petite taille, revers élastique, matériau en cuir synthétique
N° D’ARTICLE MI02425595
N° MFRMFF-02-008
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
Prix20.36 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7

Détails

  • Matériau arrière
    Spandex
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Noir, rouge
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir synthétique avec dos TrekDry® moulant
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Cuir synthétique
  • Type de produit
    Gants de mécanicien
  • Type de protection
    Protection générale

Aperçu

Description du fabricant
MFF-02-008 GANTS FASTFIT (PETITS, ROUGES)