Motion
W606PD
Ruban à mesurer à lame jaune 6 pi x 1/4 po 1/100 (pour les diamètres), gradué de 1/32 et 1/16 po, style gradué de A19 , boîtier argenté
N° D’ARTICLE MI02426917
N° MFRW606PD
Prix41.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban à mesurer à lame jaune 6 pi x 1/4 po 1/100 (pour les diamètres), gradué de 1/32 et 1/16 po, style gradué de A19 , boîtier argenté
N° D’ARTICLE MI02426917
N° MFRW606PD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    6 pi
  • Largeur de lame
    1/4 po
  • Diplôme
    1/100 (pour les diamètres), 1/32, 1/16 po / 254 mm
  • Poids
    0.50 lb, 0.5

Détails

  • Action
    Non verrouillable
  • Pince de ceinture
    Non
  • Couleur de la lame
    Jaune
  • Couleur du corps
    Argent
  • Couleur
    Argent
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style d’obtention du diplôme
    A19
  • Système de mesure
    Impériale
  • Code PSC
    5210
  • Direction de lecture
    De gauche à droite
  • Méthode de rétraction
    Automatique
  • Type d’extrémité de ruban
    Accrocher l’extrémité de l’anneau

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN ADHÉSIF W606PD , DIAMÈTRE 1/4X6FT
  • Pour mesurer les diamètres des tuyaux, des câbles, des pneus, etc.
  • Boîtier en chrome poli
  • Zéro chute au même endroit de chaque côté de la lame
  • Conversion du diamètre en circonférence, il suffit de tourner la lame
  • Graduations audacieuses faciles à lire sur fond jaune
  • Le ressort ramène la lame au boîtier
  • Couleur de la lame : jauneModèle W606P
  • Affiche le diamètre en pouces jusqu'à 1/64thsModel W606PD
  • Affiche le diamètre en pouces à 100thsModel W606PM
  • Affiche le diamètre en pouces à millimètres