Motion
1313
2-1/2 gal. Bidon de sécurité en acier inoxydable argenté de type I pour produits inflammables
N° D’ARTICLE MI02427157
N° MFR1313
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2-1/2 gal. Bidon de sécurité en acier inoxydable argenté de type I pour produits inflammables
N° D’ARTICLE MI02427157
N° MFR1313
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la boîte de conserve
    11-1/4 po
  • Hauteur
    9-5/8 po
  • Largeur
    11.25 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    1925.152, FM, NFPA Code 30, OSHA 29 CFR 1910.106
  • Capacité
    2-1/2 gal.
  • Couleur
    Argent
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type
    Type I

Aperçu

Description du fabricant
1313 2-1/2GAL CAN DE TYPE I, PI2