Motion
1652
Tambour en polyéthylène de laboratoire, 20 gal, verrou à levier en plastique, jaune
N° D’ARTICLE MI02427207
N° MFR1652
Prix135.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour en polyéthylène de laboratoire, 20 gal, verrou à levier en plastique, jaune
N° D’ARTICLE MI02427207
N° MFR1652

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix135.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    Dessus de 20.88 po (51.9cm), bas de 16.69 po (42.4cm)
  • Hauteur totale
    20.4375 po

Détails

  • Capacité
    20 gal (É.-U.)
  • Couleur
    Jaune
  • Type de couvercle ou de fermeture
    Levier de verrouillage en plastique
  • Matériel
    Polyéthylène haute densité
  • Normes respectées
    Conforme à la norme DOT 49 , DOT 49 CFR 173.14
  • Type
    Trousse de laboratoire
  • Numéro de non-certification
    1H2/X40/S

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR DE 1652 20 GAL
  • Construction en PEHD moulé par soufflage
  • Résistant aux produits chimiques et aux intempéries
  • Le PEHD incinère complètement
  • Certifié UN selon la norme HM-181
  • Plage de témérature de fonctionnement (-40 F/-34 C à 140 F/54 C)
  • Chute testée - Poids maximal à 0 F/-17 C (48 heures)
  • Approuvé pour une utilisation avec les groupes d’emballage 1,2 et 3
  • Ensemble de protection UV
  • Indice d’inflammabilité UL 94HB
  • FDA 21 CFR 177.1520 Qualité alimentaire
  • Empilage testé - 3 de haut au poids maximal (24 heures)