Motion
1654
Tambour en polyéthylène de récupération, 20 gal, verrou à levier en métal, jaune
N° D’ARTICLE MI02427208
N° MFR1654
Prix155.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour en polyéthylène de récupération, 20 gal, verrou à levier en métal, jaune
N° D’ARTICLE MI02427208
N° MFR1654

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix155.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    20.88 po (53cm) Haut 16.69 po (42.4cm) Bas
  • Hauteur totale
    20.4375 po

Détails

  • Capacité
    20 gal (É.-U.)
  • Couleur
    Jaune
  • Type de couvercle ou de fermeture
    Verrou à levier en métal
  • Matériel
    Polyéthylène haute densité
  • Normes respectées
    Conforme à la norme DOT 49 , DOT 49 CFR 173.3
  • Type
    Tambour de récupération
  • Numéro de non-certification
    1H2/X75/S

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR DE SALVAGE DE 1654 20 GAL
  • Construction en PEHD moulé par soufflage
  • Résistant aux produits chimiques et aux intempéries
  • Le PEHD incinère complètement
  • Certifié UN selon la norme HM-181
  • Plage de témérature de fonctionnement (-40 F/-34 C à 140 F/54 C)
  • Chute testée - Poids maximal à 0 F/-17 C (48 heures)
  • Approuvé pour une utilisation avec les groupes d’emballage 1,2 et 3
  • Ensemble de protection UV
  • Indice d’inflammabilité UL 94HB
  • FDA 21 CFR 177.1520 Qualité alimentaire
  • Empilage testé - 3 de haut au poids maximal (24 heures)