Motion
36018N LIME, ÉVIER DE MATRICE POUR PALETTISEUR 5

Nicholson
36018N FILE,RIFFLER DIE SINK 5

Lime à main à motif suisse Riffler de précision 6-1/2 po à double coupe, coupe 2 , 5/8 po LOC, 11/64 po de largeur x 1/16 po d’épaisseur, avec tige
N° D’ARTICLE MI02428492
N° MFR36018N FILE,RIFFLER DIE SINK 5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nicholson
36018N FILE,RIFFLER DIE SINK 5

Lime à main à motif suisse Riffler de précision 6-1/2 po à double coupe, coupe 2 , 5/8 po LOC, 11/64 po de largeur x 1/16 po d’épaisseur, avec tige
N° D’ARTICLE MI02428492
N° MFR36018N FILE,RIFFLER DIE SINK 5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6-1/2 po
  • Longueur de la coupe
    5/8 po
  • Épaisseur globale
    1/16 po
  • Diamètre de la largeur totale
    11/64 po

Détails

  • Coupe
    2
  • Type de fichier
    Main
  • Niveau de précision
    Riffler
  • Code PSC
    5350
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
36018N LIME, ÉVIER DE MATRICE POUR PALETTISEUR 5