Motion
NS880-11T  1-1/4IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS880-11T 1-1/4IN 1KW1SS PA

10028724 / NS880-11T_1-1/4IN_1KW1SS_PA
N° D’ARTICLE MI02431499
N° MFRNS880-11T 1-1/4IN 1KW1SS PA
Prix177.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS880-11T 1-1/4IN 1KW1SS PA

10028724 / NS880-11T_1-1/4IN_1KW1SS_PA
N° D’ARTICLE MI02431499
N° MFRNS880-11T 1-1/4IN 1KW1SS PA
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
Prix177.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.63 po
  • Alésage maximal
    1-5/8 po
  • Pas Diamètre  
    5.3240 po
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS880
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Style de concentrateur
    C
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Type de rainure de clavette
    Droit
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Nombre de Dents  
    11
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    698210122089

Aperçu

Description du fabricant
614-101-3 NS880-11T 1-1/4 KWSS
  • Pignon fendu moulé série 880 avec 11Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1-1/4in avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA