Motion
1500
Mèche Jobber Length - Type 115 Series, no 7, matériau en acier haute vitesse, 2-7/16 po cannelure, angle de pointe de 118 °, 3-5/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI02431988
N° MFR1500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - Type 115 Series, no 7, matériau en acier haute vitesse, 2-7/16 po cannelure, angle de pointe de 118 °, 3-5/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI02431988
N° MFR1500
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    #7
  • Cannelure Longueur  
    2-7/16 po
  • Global Longueur  
    3-5/8 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Série
    Type 115
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
01500 MÈCHE DE PERÇAGE 115 7
  • Cette perceuse en acier à grande vitesse polyvalente à 118° pointes fonctionne bien dans une grande variété d’applications de perçage de métaux ferreux
  • Le traitement de surface noir empêche le soudage par copeaux et augmente la résistance à l’abrasion

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif