Motion
XST100

Xcelite
XST100

TOURNEVIS CRUCIFORME NO 0X4-5/8IN
N° D’ARTICLE MI02434679
N° MFRXST100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Xcelite
XST100

TOURNEVIS CRUCIFORME NO 0X4-5/8IN
N° D’ARTICLE MI02434679
N° MFRXST100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    1/8 po
  • Longueur de lame
    2 po
  • Longueur de la poignée
    2-5/8 po
  • Longueur totale
    4-5/8,4.6300 po
  • Plage de longueur globale
    3" - 6.9"
  • Taille des pointes Phillips
    No 0 dans
  • Taille de la buse
    #0

Détails

  • Détails supplémentaires
    Embouts Super-Tru pour une durée de vie plus longue et une réduction des dommages aux têtes de vis, en particulier dans les fixations de plus petite taille.
  • Informations supplémentaires
    Embout en oxyde noir
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Revêtement de finition
    Nickel plaqué chrome
  • Style de matériau de poignée
    Acétate
  • Style de poignée
    Standard
  • Magnétique
    Non
  • Style de buse
    Phillips
  • Type d’outil
    Phillips standard

Aperçu

Description du fabricant
XST100N #0 PHILL.SD TRET.TP