Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/32 po, 13/32 po, 15/32 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/32 po, 7/16 po, 7/32 po, 9/32 po
- Longueur de cannelure1-1/4 po, 1-5/8 po, 2 po, 2-1/2 po, 2-15/16 po, 2-3/4 po, 2-5/16 po, 3-3/16 po, 3-5/8 po, 3-7/16 po, 3-7/8 po, 4-1/16 po, 4-1/2 po, 4-5/16 po, 7/8 po
- Augmentations1/32 po
- Plus grande taille de mèche1/2 po
- Longueur totale1-7/8 po, 2-1/4 po, 2-3/4 po, 3-1/2 po, 3-1/8 po, 3-3/4 po, 4 po, 4-1/2 po, 4-1/4 po, 4-3/4 po, 5 po, 5-1/2 po, 5-1/4 po, 5-3/4 po, 6 po
- Diamètre de la tige1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/32 po, 13/32 po, 15/32 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/32 po, 7/16 po, 7/32 po, 9/32 po
- Plus petite taille de mèche1/16 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOr et oxyde noir
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de pièces15
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe135 °
- Type de pointPoint de division
- SérieType 190-AG
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationNAS 907B
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- CUP_NON050728441203
Aperçu
- Acier à outils spécial à haute teneur en molybdène
- Point de séparation de 135° pour une pénétration rapide et un démarrage précis sans poinçon central
- Point de mise à la terre, cannelures, corps, dégagement et diamètre de perçage de précision pour une précision et une performance optimales
- Le corps et le dégagement sont recouverts d’or et traités pour un pouvoir lubrifiant maximal