Spécifications
Détails
- ApplicationConduites de retour basse pression ou conduites d’aspiration avec la moitié du rayon de courbure requis par la norme SAE J517 100 R4, entretien avec des fluides hydrauliques à base de pétrole, des fluides hydrauliques résistants à l’eau et au glycol, de l’huile, des lubrifiants, du pétrole brut, des mazout et de l’eau.
- CouleurNoir
- Matériau de recouvrement de tuyauNoir CR - Résistant à l’huile, au carburant, aux intempéries, à l’ozone et à l’abrasion
- Numéro CUP du fabricant822353027806
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Types de produitsFlexeur T604AA - Tuyau de retour d'huile SAE 100 R4
- TypeTuyau de retour d’huile
- CUP_NON822353027806
- Pression de service200 psi