Spécifications
Dimensions
- Taille de la vanneSAE 12 (1-1/16–12 UN)
- Poids3.07 lb
Détails
- Matériau de la billeASTM A108, acier au carbone plaqué chrome
- Matériau du joint de corpsRPTFE
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv48 Cv
- Matériau de la poignéeAcier zingué avec prise en vinyle
- Style de poignéePoignée à levier
- Page de produit du fabricant
- Cote de pression des médiasEau froide - 3000 psi, vapeur - 150 psi
- Style de transfertPort complet
- Matériau du siègeRPTFE
- Normes respectéesConforme à la norme MSS SP-110
- Matériau de la tigeAcier A108-Carbon
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Matériau du corps de vanneAcier au carbone
Aperçu
- Conception de carrosserie forgée
- Sièges renforcés
- Sécurité incendie « dès la conception » (nécessite -24 suffixe)
- Protection contre la corrosion par phosphate de zinc
- Presse-étoupe réglable
- Port complet
- Tige résistante à l’éclatement
- Levier robuste
- bossage du joint torique à filetage droit SAE J512/J514