Motion
JUPE SYN LUBE 460 1GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN LUBE 460 1GAL JUG

Huile pour engrenages SYN de la série LUBE – 1 gal, cruche, 460 ISO, 140 SAE, composition d’huile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO), n°
N° D’ARTICLE MI02441742
N° MFRSYN LUBE 460 1GAL JUG
Prix164.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN LUBE 460 1GAL JUG

Huile pour engrenages SYN de la série LUBE – 1 gal, cruche, 460 ISO, 140 SAE, composition d’huile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO), n°
N° D’ARTICLE MI02441742
N° MFRSYN LUBE 460 1GAL JUG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix164.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    460
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.75 po
  • Grade SAE
    140
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Numéro AGMA
    7
  • Application
    lubrifiants pour engrenages et roulements pour une utilisation dans des conditions difficiles telles que des températures extrêmement élevées ou basses. Ces fluides sont également d'excellents lubrifiants pour les pompes à engrenages et les souffleurs à déplacement positif.
  • Type de base
    Polyalphaoléfine synthétique (PAO)
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Blanc eau, paille pâle
  • Composition
    Huile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO)
  • Type de contenant
    Cruche
  • Point d’éclair
    263°C/505 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215697717
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215697717
  • Viscosité
    446
  • Indice de viscosité
    156

Aperçu

Description du fabricant
L0977-057 HUILE POUR ENGRENAGES SYNLUBE460 1GAL JUG
  • Excellent pouvoir lubrifiant
  • Caractéristiques supérieures de transfert de chaleur
  • Démêlement exceptionnel de l’eau