Motion
C276 1 5/8 3/8X3/16KW

LOVEJOY INC
C276 1 5/8 3/8X3/16KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514426054 - Taille du raccord : 276, mâchoire droite, 1.6250 po de diamètre, fini avec rainure de clavette, fonte
N° D’ARTICLE MI02441779
N° MFRC276 1 5/8 3/8X3/16KW
Prix587.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
C276 1 5/8 3/8X3/16KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514426054 - Taille du raccord : 276, mâchoire droite, 1.6250 po de diamètre, fini avec rainure de clavette, fonte
N° D’ARTICLE MI02441779
N° MFRC276 1 5/8 3/8X3/16KW
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
Prix587.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Code de taille de raccord
    276
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.1200 po
  • Diamètre extérieur
    6.1800 po
  • Poids
    19.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau de l’élément
    Caoutchouc
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144260543
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    C276
  • Capacité de couple
    4716 po
  • CUP_NON
    685144260543

Aperçu

Description du fabricant
C276-HUB-1-5/8-3/8X3/16KW